Références
Varta :2014101412
Rubix :1286-5248852
EAN :4008496556304

Détails articles : PILE HEAVY DUTY SALINE R14 R14/C 1,5 V
SUPER LIFE R14x2 (BLISTER)
Applications
Energie fiable pour lesappareils à faible consommation
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,5 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 2 |
| Longueur | 50 mm |
| Température maxi | 50 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,85 € HT
/ étui
5,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
