Pulvérisateur Pressol 06266, Contenance: 750 ml
Pulvérisateur orange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :06266
Rubix :5035-5027607
EAN :4103810062667
Documents
Détails articles : PULVERISATEUR EAU ORANGE 750ML
750ml. Tête de pulvérisateur avec buse plastique réglable et obturable. Poids : 110 g. Hauteur : 290 mm.
Points forts
Stable. Conique.
Applications
Pour fluides solubles, non agressif.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,96 € HT
/ unité
17,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
