Sweat shirt Safety Jogger TANOCNSWT-LGR-XL, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Pull a col rond TANO Unisexe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :TANOCNSWT-LGR-XL
Rubix :P792-6237225
Fabricant :013180-XL
EAN :5401160956797


Résumé technique
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : PULL TANO LIGHT GREY T.XL COL ROND
Pull à col ras du cou, idéal à porter au travail comme en dehors. Associant une coupe moderne à des performances de premier ordre, ce pull vous garde au chaud lorsque vous en avez besoin. Le tissu doux offre une grande liberté de mouvement et tout le confort dont vous avez besoin.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | 80% coton, 20% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,09 € HT
/ unité
46,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours