Écran de protection 3M 528028, Longueur : 11.7 cm | Largeur : 7.7 cm

Plaques de recouvrement intérieure 3M™ Speedglas™

Voir les informations techniques

Références

3M :528028
Rubix :2771-6234817
Fabricant :7100329839
EAN :04064035164829
PLAQUE PROTEC INT 3MSPEEDGLASS ANTIB.9100XX/G5-01/03 7100329839

Résumé technique

Longueur11,7 cm
Largeur7,7 cm
Matièrepolycarbonate

Détails articles : PLAQUE PROTEC INT 3MSPEEDGLASS ANTIB.9100XX/G5-01/03 7100329839


Les plaques de protection interne 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange remplaçables pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ afin de protéger le filtre de soudage contre les étincelles et les projections de soudage. Remplacez-la lorsque votre plaque de protection interne 3M™ Speedglas™ existante est endommagée ou trop sale pour être nettoyée. Nettoyez régulièrement avec un mouchoir ou un chiffon non peluchable, par exemple la lingette nettoyante 3M™. Pour un maximum de sécurité et de confort, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées dans votre équipement.
Lesplaques de protection interne 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange remplaçables pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ et sont conçues pour protéger le filtre de soudage.

Points forts

Aide à protéger votre filtre de soudage;Remplacez la plaque de protection interne 3M™ Speedglas™ lorsqu'elle devient fortement piquée ou trop sale pour être nettoyée;Conçu pour être utilisé avec le masque et le filtre de soudage 3M™ Speedglas™;Nettoyez régulièrement avec un chiffon ou un tissu non peluchable.

Informations techniques


Attributs
Longueur11,7 cm
Largeur7,7 cm
Matièrepolycarbonate
894,80 € HT
/ 20 sachets
1 073,76 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours