Peinture antirouille et au zinc Teroson RB R2000, Couleur: Noir
Protection anticorrosion RB R2000 HS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Teroson :RB R2000
Rubix :4177-8063665
Fabricant :RB R2000
EAN :4058093016497
Documents
Détails articles : TEROTEX 2000 NOIR BI 1L UC12
Le TEROSON RB R2000 HS est un produit de revêtement à base de caoutchouc et de résine qui peut être repeint, utilisé pour préserver et compléter les revêtements de dessous de caisse existants et pour les petites réparations. Il améliore la résistance à l'abrasion sur les éléments visibles des véhicules. Le produit est idéal pour reproduire les textures constructeur, et est compatible avec tous les revêtements constructeur. Application facile avec le pistolet à godet TEROSON ET UBC MULTI SPRAY GUN. Il est recommandé de préparer la surface avec le TEROSON VR 20.
Applications
Réparation carrosserie – Produit de revêtement de dessous de caisse. Caoutchouc et résine, compatible avec les surfaces de tous les revêtements constructeurs, peut être repeint.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,90 € HT
/ unité
20,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h