Peinture antirouille et au zinc Jelt GALVA BRILLANT EN POT, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 350 °C
GALVA BRILLANT EN POT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :GALVA BRILLANT EN POT
Rubix :1066-0402664
Fabricant :005815
EAN :3429970058151

Documents
Détails articles : GALVA BRILLANT POT 1 KG GALVA BRILLANT POT 1 KG
Aérosol de revêtement de galvanisation à froid. Finition brillante. Pot de 1Kg.
Points forts
Double protection chimique et mécaniqueTenue à la corrosion supérieure (> 2000 heures au test du brouillard salin). Utilisable à basse température. Résiste sans altération jusqu'à 350°C.
Applications
Produit sensationnel destiné aux retouches et à la protection des soudures.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Max. Température d'utilisation | 350 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,43 € HT
/ unité
53,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
