Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7384.0.75, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 90 °C
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7384.0.75
Rubix :1133-5055303
EAN :8715743012594

Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR MARTELE GRIS CLAIR LE BIDON DE 0,75L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Martelé 750ml Gris Clair Martelé
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 120 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 7,9 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,84 € HT
/ 6 bidons
559,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Contenance
Couleur
gris
