Peinture antirouille et au zinc CRC 20587-AA, Couleur: Blanc
Galvacolor
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :20587-AA
Rubix :5338-5332769
Fabricant :20587-AA
EAN :5412386005435
Documents
Détails articles : GALVANISANT GALVACOLOR AE500ML UC12
GalvaColor 9010 White est une peinture en aérosol destinée à protéger les surfaces métalliques contre la corrosion. Sa formulation à base de phosphate de zinc assure à la fois les fonctions de primaire anticorrosion et de couche de finition.
Caractéristiques :
Cette peinture forme un revêtement protecteur à base de phosphate de zinc pour les métaux et alliages. Elle fait office de primaire anticorrosion et de couche de finition semi-brillante. Sa formulation est sans solvant chloré, sans plomb et sans chromate. Le revêtement présente une résistance au brouillard salin supérieure à 240 h.
Spécifications :
• Conditionnement : aérosol de 500 ml
• Température minimale d'application : 10 °C
• Distance de pulvérisation : environ 20 à 30 cm
• Délai entre deux couches : 15 à 20 min
• Épaisseur typique du film : 30 µm
• Temps de séchage pour un film de 30 µm : 20 min
• Résistance au brouillard salin : > 240 h
• Teneur en COV : 618 g/l
Normes :
• ISO 12944-2 – catégorie C3 : revêtement adapté aux environnements présentant une corrosivité moyenne (C3)
• Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : dispositions européennes relatives à l'enregistrement, l'évaluation et l'encadrement des substances chimiques
• Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : le produit est classé comme aérosol de catégorie 1. Il porte notamment les mentions H222 et H229 relatives à son caractère extrêmement inflammable et à son conditionnement sous pression
• Directive 2004/42/CE sur les COV : la teneur déclarée en composés organiques volatils est de 618 g/l, pour une limite indiquée de 840 g/l dans la catégorie II B(e)
• Directive Seveso 2012/18/UE : le produit relève de la catégorie des aérosols inflammables
Caractéristiques :
Cette peinture forme un revêtement protecteur à base de phosphate de zinc pour les métaux et alliages. Elle fait office de primaire anticorrosion et de couche de finition semi-brillante. Sa formulation est sans solvant chloré, sans plomb et sans chromate. Le revêtement présente une résistance au brouillard salin supérieure à 240 h.
Spécifications :
• Conditionnement : aérosol de 500 ml
• Température minimale d'application : 10 °C
• Distance de pulvérisation : environ 20 à 30 cm
• Délai entre deux couches : 15 à 20 min
• Épaisseur typique du film : 30 µm
• Temps de séchage pour un film de 30 µm : 20 min
• Résistance au brouillard salin : > 240 h
• Teneur en COV : 618 g/l
Normes :
• ISO 12944-2 – catégorie C3 : revêtement adapté aux environnements présentant une corrosivité moyenne (C3)
• Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : dispositions européennes relatives à l'enregistrement, l'évaluation et l'encadrement des substances chimiques
• Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : le produit est classé comme aérosol de catégorie 1. Il porte notamment les mentions H222 et H229 relatives à son caractère extrêmement inflammable et à son conditionnement sous pression
• Directive 2004/42/CE sur les COV : la teneur déclarée en composés organiques volatils est de 618 g/l, pour une limite indiquée de 840 g/l dans la catégorie II B(e)
• Directive Seveso 2012/18/UE : le produit relève de la catégorie des aérosols inflammables
Points forts
• Assure à la fois la fonction de primaire anticorrosion et de couche de finition semi-brillante
• Protège les métaux et alliages grâce à une formulation à base de phosphate de zinc
• Formulation sans plomb, sans chromate et sans solvant chloré
• Protège les métaux et alliages grâce à une formulation à base de phosphate de zinc
• Formulation sans plomb, sans chromate et sans solvant chloré
Applications
Cette peinture de la marque CRC convient à la protection anticorrosion et à la remise en peinture des métaux et alliages. Elle est notamment destinée aux opérations de maintenance, de retouche ou de rénovation de pièces et d'équipements métalliques, ainsi qu'au repérage des tuyauteries.
L'application s'effectue sur une surface dégraissée, propre et sèche, à une température minimale de 10 °C. Après agitation de l'aérosol, la peinture se pulvérise à environ 20 à 30 cm du support. Deux couches minces sont recommandées plutôt qu'une seule couche épaisse, avec un délai de 15 à 20 min entre les applications.
L'utilisation doit se faire avec une ventilation adaptée. Après application, l'aérosol peut être purgé tête en bas jusqu'à ce que seul le gaz propulseur soit libéré.
L'application s'effectue sur une surface dégraissée, propre et sèche, à une température minimale de 10 °C. Après agitation de l'aérosol, la peinture se pulvérise à environ 20 à 30 cm du support. Deux couches minces sont recommandées plutôt qu'une seule couche épaisse, avec un délai de 15 à 20 min entre les applications.
L'utilisation doit se faire avec une ventilation adaptée. Après application, l'aérosol peut être purgé tête en bas jusqu'à ce que seul le gaz propulseur soit libéré.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,60 € HT
/ 12 unités
641,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

