Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7394.0.75, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 90 °C

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7394.0.75
Rubix :1133-5055398
EAN :8715743012631
PEINTURE COMBICOLORSATIN RAL9010 BLANC LE BIDON DE 0,75L

Résumé technique

Contenance750 ml
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLORSATIN RAL9010 BLANC LE BIDON DE 0,75L


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Satin 750ml Blanc Pur Satiné RAL9010

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
Couleurblanc
Max. Température d'utilisation90 °C
Temps de séchage180 min
Résistance à la corrosionoui
Capacité7,725 m²
237,12 € HT
/ 6 bidons
284,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Couleur

blanc