Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7375.0.75, Couleur: Noir | Max. Température d'utilisation: 90 °C

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7375.0.75
Rubix :1133-5055386
EAN :8715743012624
PEINTURE COMBICOLORSATIN RAL9005 NOIR LE BIDON DE 0,75L

Résumé technique

Contenance750 ml
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLORSATIN RAL9005 NOIR LE BIDON DE 0,75L


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Satin 750ml Noir Foncé Satiné RAL9005

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
Couleurnoir
Max. Température d'utilisation90 °C
Temps de séchage180 min
Résistance à la corrosionoui
Capacité10,3 m²
65,05 € HT
/ bidon
78,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Contenance

Couleur

noir