Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7373.2.5, Couleur: Marron | Max. Température d'utilisation: 90 °C
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7373.2.5
Rubix :1133-5082507
EAN :8715743012938



Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL8001 OCRE BRUN LE BIDON DE 2,5L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 2.5L Brun Terre de Sienne RAL8001
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 120 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 25,75 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,14 € HT
/ 2 bidons
441,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Contenance
Couleur
marron
