Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7315.0.75, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 5 °C
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7315.0.75
Rubix :1133-5055394
EAN :8715743012204

Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL9006 BLANC ALU LE BIDON DE 0,75L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 750ml Aluminium Blanc RAL9006
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Max. Température d'utilisation | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,52 € HT
/ bidon
47,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Contenance
Couleur
blanc