Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex PT81930025
Profiltress
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :PT81930025
Rubix :2969-2012089
EAN :3422569230075


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 80 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP80 PROFILTRESS PT8 PVC BLEU D.19X30 - UE25 METRES
Tuyau souple en PVC - Renforcement par tresse textile ARAMIDE de haute ténacité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | air comprimé ; machines de pulvérisation ; installations de lavage à l'eau froide |
| Diamètre intérieur (pouce) | 3/4 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 1 3/16 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Epaisseur de la matière | 5,5 mm |
| Rayon de courbure | 72,5 mm |
| Matière | tube : pvc noir ; renfort : fibre de polyester aramide haute résistance ; gaine : pvc bleu roi résistant aux uv |
| Pression de non éclatement | 250 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,50 € HT
/ 25 mètres
413,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours