Tuyau pour produits alimentaires GAP Plastomère ND52211000K
Gaine alimentaire PU FOOD 04
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND52211000K
Rubix :B997-2662354
Fabricant :ND52211000K


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,2 bar |
Documents
Détails articles : GAINE TRANSFERT FOOD D110 L10 PU FOOD 0,4
La PU FOOD 04 est une gaine alimentaire très flexible et légère en polyuréthane polyéther transparent, renforcée par une spirale en acier gainée cuivre. Conçue pour les applications de transport et d'aspiration dans l'industrie agroalimentaire, elle offre une excellente souplesse ainsi qu'une bonne résistance aux huiles, aux carburants, à l'hydrolyse et aux micro-organismes.
Performante dans les environnements exigeants, elle conserve ses propriétés sur une large plage de températures allant de -40 °C à +100 °C, avec des pointes jusqu'à +125 °C. Conforme aux réglementations européennes et FDA relatives au contact alimentaire, elle répond aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité.
Performante dans les environnements exigeants, elle conserve ses propriétés sur une large plage de températures allant de -40 °C à +100 °C, avec des pointes jusqu'à +125 °C. Conforme aux réglementations européennes et FDA relatives au contact alimentaire, elle répond aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité.
Points forts
Polyuréthane polyéther alimentaire transparent.
Très légère et extrêmement flexible.
Spirale de renfort en acier gainée cuivre.
Résistance aux huiles, carburants et micro-organismes.
Résistance à l'hydrolyse.
Température d'utilisation : -40 °C à +100 °C.
Conforme aux normes alimentaires européennes et FDA.
Très légère et extrêmement flexible.
Spirale de renfort en acier gainée cuivre.
Résistance aux huiles, carburants et micro-organismes.
Résistance à l'hydrolyse.
Température d'utilisation : -40 °C à +100 °C.
Conforme aux normes alimentaires européennes et FDA.
Applications
Systèmes d'extraction, bras d'extraction, production et transfert de denrées alimentaires, production pharmaceutique, systèmes de filtration.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,2 bar |
| Température mini | 100 °C |
| Température maxi | -40 °C |
| Longueur | 10 m |
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Epaisseur de la matière | 0,4 mm |
| Rayon de courbure | 66 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,30 € HT
/ 10 mètres
371,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours