Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 0060092

Tuyau alimentaire CITERDIAL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trelleborg :0060092
Rubix :1195-2297135
TUYAU BP6+VIDE CITERDIAL CAOUTCHOUC BLEU 70X83,5 UE40

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Pression maxi de service6 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP6+VIDE CITERDIAL CAOUTCHOUC BLEU 70X83,5 UE40


Tuyau destiné au transfert de produits alimentaires. Tube : NR de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature en fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier. Revêtement : NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, bleu, aspect grain toile. Température : -30 à +80°C. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Règlements CE N°1935/2004 et 2023/2005 certificat IANESCO. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).

Points forts

Souplesse exceptionnelle permettant au tuyau de se plier sans effort, avec un rayon de courbure très faible, et sans risque de coquage. Tube blanc, sans couture, de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires les plus sévères, en France, en Europe ou aux USA. Insensible aux variations de température : c’est l’affirmation de la supériorité du caoutchouc sur le PVC. Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu’à +110°C pendant 10 minutes max.). Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion. Sans phtalates.

Applications

Transport du lait. Tuyau destiné à l’équipement des camions-citernes de ramassage et de transport laitier, des postes de déchargement à quai, des postes fixes, des unités de transformation et de conditionnement. Transport d’autres produits alimentaires : vins, bières, cidres, jus de fruits, vinaigres, alcools titrant jusqu’à 96% à l'exception des produits gras et des huiles. Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Pression maxi de service6 bar
Applicationtransfert de produits alimentaires
Longueur40 m
Diamètre extérieur83,5 mm
Epaisseur de la matière6,75 mm
Rayon de courbure140 mm
Pression de non éclatement18 bar
6 808,80 € HT
/ 40 mètres
8 170,56 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours