Tuyau pour produits alimentaires GAP Plastomère ND51811000K
Gaine de transfert alimentaire PU FOOD 0,7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND51811000K
Rubix :B997-2662524
Fabricant :ND51811000K


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,6 bar |
Documents
Détails articles : GAINE TRANSFERT FOOD D110 L10 PU FOOD 0,7
La PU FOOD 0,7 est une gaine alimentaire en polyuréthane polyéther transparent, renforcée par une spirale en acier gainée cuivre. Polyvalente et flexible, elle est conçue pour les applications de transport et d'aspiration dans les environnements agroalimentaires nécessitant fiabilité et performance.
Sa conception lui confère une bonne résistance aux huiles, aux carburants, à l'hydrolyse et aux micro-organismes, tout en garantissant une excellente durabilité. Adaptée à une large plage de températures, elle répond aux exigences des applications alimentaires les plus exigeantes grâce à sa conformité aux réglementations européennes et FDA.
Sa conception lui confère une bonne résistance aux huiles, aux carburants, à l'hydrolyse et aux micro-organismes, tout en garantissant une excellente durabilité. Adaptée à une large plage de températures, elle répond aux exigences des applications alimentaires les plus exigeantes grâce à sa conformité aux réglementations européennes et FDA.
Points forts
Polyuréthane polyéther alimentaire transparent.
Souple et polyvalente.
Spirale de renfort en acier gainée cuivre.
Résistance aux huiles, carburants et micro-organismes.
Résistance à l'hydrolyse.
Température d'utilisation : -40 °C à +100 °C.
Conforme aux normes alimentaires européennes et FDA.
Souple et polyvalente.
Spirale de renfort en acier gainée cuivre.
Résistance aux huiles, carburants et micro-organismes.
Résistance à l'hydrolyse.
Température d'utilisation : -40 °C à +100 °C.
Conforme aux normes alimentaires européennes et FDA.
Applications
Production et transfert de denrées alimentaires, transfert de produits abrasifs, Convoyage, dosage, bras d'extraction.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,6 bar |
| Température mini | 100 °C |
| Température maxi | -40 °C |
| Longueur | 10 m |
| Diamètre extérieur | 116 mm |
| Epaisseur de la matière | 0,7 mm |
| Rayon de courbure | 78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,60 € HT
/ 10 mètres
679,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours