Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5513363
Tuyau ALIKLER G2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5513363
Rubix :1195-2204631


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10+VIDE ALIKLER G2 NITRILE BLEU 45X57 UE20
Tuyau destiné au transfert de produits alimentaires. Tube : NBR de qualité alimantaire, résistant à l'huile, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier. Revêtement : NBR/PVC résitant à l'huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile. Température : -30 à +100°C. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).
Points forts
Amélioration de la flexibilité, très facile à manipuler. Tube blanc de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien. Excellente résistance au coquage. Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc. Résistant au nettoyage utilisés avec la plupart des détergents ou à la vapeur (max. 130°C). Revêtement non tachant, résistant à l’abrasion. Sans phtalates.
Applications
Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : vin, bière, lait, huiles, graisses, cidre, jus de fruits, alcool titrant jusqu’à 96%. Equipement des postes de déchargement à quai, des unités de transformation et de conditionnement, des citernes de transport de liquides alimentaires. Liaison d’air additionnel (émulsion, pulsion) sur les citernes de transport de produits pulvérulents en vrac (hors compresseur) à une température maximale de +120°C. Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Application | transfert de produits alimentaires |
| Longueur | 20 m |
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Epaisseur de la matière | 6 mm |
| Rayon de courbure | 90 mm |
| Pression de non éclatement | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 232,80 € HT
/ 120 mètres
18 279,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours