Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 072011
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :072011
Rubix :0363-2061737
EAN :3291670720115



Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 10X14 UE50
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de liquides non pressurisés (eau, certains acides et bases, lait, jus de fruits, bière, vins) et de poudres alimentaires ; usage en industrie générale, agroalimentaire et laboratoires. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,39 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,55 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Epaisseur de la matière | 2 mm |
| Matière | pvc transparent de qualité alimentaire (classe a) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,00 € HT
/ 50 mètres
120,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h