Tuyau pour produits alimentaires Mecaline 880672
Tuyau d'aspiration et transfert des liquides alimentaires avec renfort métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :880672
Rubix :P600-2375982
EAN :3660338340239


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP5+VIDE SPIRE ACIER PVC TRANSP ABCD1 30X38 UE30
Tuyau spiralé en PVC avec une spirale de renforcement en acier galvanisé, lisse à l’intérieur et l’extérieur.
Temperature d'emploi -10°C/+65°C.
Contenu en phtalates ≤ 0,1 %.
En conformité avec la Directive Européenne Reg.
(EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Longueur | 30 m |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Rayon de courbure | 70 mm |
| Matière | pvc souple transparent, spire en acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,60 € HT
/ 30 mètres
583,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h