Références
SMC :MHW2-50D
Rubix :0338-2092856
Fabricant :00006276
EAN :3618036380460

Documents
Détails articles : PINCE PNEUMATIQUE MHW2-50D
La série MHF2 est une série de pinces pneumatiques à profil étroit, conçu pour réduire de façon substantielle l'encombrement. La hauteur de la pince MHF2 est d'environ 1/3 de celle d'une pince équivalente de la série MHZ. Pour chaque taille, la course des doigts peut être longue, courte ou intermédiaire. Une grande rigidité peut être obtenue en adoptant un guide linéaire.
Pince a ouverture angulaire 180 deg. serie mhw2
Informations techniques
Attributs
| Type | grippeur angulaire |
|---|---|
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Connexion | rc 1/4 (g1/4, npt1/4) |
| Série | mhw2 |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 066,99 € HT
/ unité
2 480,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours