Références
Festo :HGPD-20-A-G1
Rubix :0326-2564592
Fabricant :1132940
EAN :4052568227050
Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPD-20-A-G1
Pince à serrage parallèle HGPD-20-A-G1 avec effet de ressort de sécurité à l'ouverture …-G1. Taille=20, Course par mors de pince=4 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 386,23 € HT
/ unité
1 663,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours