Presse d'atelier hydraulique et accessoire/pièce de rechange pour presse d'atelier hydraulique Rubix-FR PPTL-100
PPTL-100
Voir les informations techniquesRéférences
Rubix-FR :PPTL-100
Rubix :W069-7383639
Fabricant :PPTL20058

Détails articles : PRESSES A PORTIQUE MANUELLES PPTL-100
Cette presse à portique de 100 tonnes est équipée d’un portique à déplacement manuel et est fabriquée exclusivement en Europe.
Grâce au portique et au vérin mobiles, vous pouvez facilement atteindre chaque point de la surface à presser. La conception de cette presse à portique permet de placer des matériaux lourds sur la table à l’aide d’une grue et de faire glisser le portique sur le matériau lorsque le pressage commence.
La qualité de ces presses à redresser hydrauliques est très élevée. En outre, l’unité hydraulique est équipée d’un régulateur de pression, de deux vitesses, d’une soupape de contrôle directionnelle pour le mouvement du piston et d’une pompe à main pour le pressage de précision.
Points forts
Portique à déplacement manuel
Vérin mobile (gauche – droite)
Extension du vérin pour atteindre la table
Manomètre de pression intégré
Régulation de la pression
Unité hydraulique à deux vitesses
Joystick / valve de contrôle directionnel pour le contrôle du piston
Pompe manuelle pour un travail de pressage précis
Informations techniques
Attributs
| Largeur de travail | 996 mm |
|---|---|
| Poids | 1685 kg |
| Hauteur | 2034 mm |
| Largeur | 1740 mm |
| Capacité | 100,03 t |
| Course du cylindre | 380 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49 771,12 € HT
/ unité
59 725,34 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
