Presse d'atelier hydraulique et accessoire/pièce de rechange pour presse d'atelier hydraulique Enerpac XLP-506XA12G

Presse d'établi et d'atelier hydraulique (Séries XLP et VLP)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :XLP-506XA12G
Rubix :0346-7157405
Fabricant :XLP506XA12G
EAN :0662005442133
PRESSE D'ATELIER XLP506XA12G

Résumé technique

Largeur de travail990 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PRESSE D'ATELIER XLP506XA12G


Presses multifonctionnelles livrées en kit. Réglage en hauteur de la table et de la traverse supérieure à l’aide d’un treuil . Mouvement latéral du vérin pour prmettre un réglage en largeur. Option la pompe pneumatique à pied série XA : avec manomètre de pression intégré pour un contrôle optimal. Recommandée pour les opérations de pressage délicates avec débit d’huile variable.

Points forts

Conception « Easy grip » Dégagement aménagé dans la partie inférieure du bâti pour faciliter l’accès d’un chariot élévateur et le déplacement des presses.

Informations techniques


Attributs
Largeur de travail990 mm
Poids600 kg
Capacité50 t
Course du cylindre159 mm
11 815,27 € HT
/ unité
14 178,32 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.