Presse d'atelier hydraulique et accessoire/pièce de rechange pour presse d'atelier hydraulique Facom W.450
PRESSE 50T W.450 UC1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :W.450
Rubix :0139-5293123
EAN :3662424060069



Documents
Détails articles : PRESSE 50T W.450 UC1
Table réglable, hauteur maxi 1027 mm.
Vérin hydraulique manuel 50 t à deux vitesses.
Piston avec ressort de retour automatique.
Possibilité de fixation au sol, pieds double pour une bonne stabilité.
Châssis soudé.
Support de poussoirs intégré (jeu de poussoirs fourni : W.PUNCHES).
Livrée montée avec une paire de V équipés de butées en caoutchouc (une face plate).
Livrée avec un bac de récupération et de pièces.
Conforme à la directive machine 2066/42/CE.
Vérin hydraulique manuel 50 t à deux vitesses.
Piston avec ressort de retour automatique.
Possibilité de fixation au sol, pieds double pour une bonne stabilité.
Châssis soudé.
Support de poussoirs intégré (jeu de poussoirs fourni : W.PUNCHES).
Livrée montée avec une paire de V équipés de butées en caoutchouc (une face plate).
Livrée avec un bac de récupération et de pièces.
Conforme à la directive machine 2066/42/CE.
Informations techniques
Attributs
| Largeur de travail | 730 mm |
|---|---|
| Poids | 300 kg |
| Capacité | 50 t |
| Course du cylindre | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 244,61 € HT
/ unité
3 893,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h