Presse 15 T
Structure pour usage intensif avec design exclusif aux formes arrondies
Grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile au niveau des yeux
Pompe double vitesse avec soupape de sécurité intégrée contre la surcharge
Piston chromé dur coulissant
Munie de règles pour faciliter le centrage du piston sur l'objet à extraire ou à insérer
2 blocs supports en V inclus, à utiliser sur le côté en V ou le côté plat en fonction des besoins.
Goupilles de centrage automatique de la table
Pompe double vitesse avec soupape de sécurité intégrée contre la surcharge
Jeu de chasse-goupilles avec six goupilles et un plateau perforé inclus
Poignées isolées
Plateau porte-outils dans la partie inférieure de la presse
Certifié CE selon 2006/42/CE
Approche rapide à l'aide de la pédale ou de la poignée