Presse d'atelier hydraulique et accessoire/pièce de rechange pour presse d'atelier hydraulique Quiri 854062000
Presse d'atelier manuelle
Voir les informations techniquesRéférences
Quiri :854062000
Rubix :4644-7119628
Détails articles : PRESSE D'ATELIER MANUELLE 30T COURSE 120MM
Applications
A installer au sol.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 112 kg |
|---|---|
| Capacité | 30 t |
| Course du cylindre | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 163,95 € HT
/ unité
3 796,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
