Presse d'atelier hydraulique et accessoire/pièce de rechange pour presse d'atelier hydraulique Enerpac VLP106P142
Presse d'établi et d'atelier hydraulique (Séries XLP et VLP)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :VLP106P142
Rubix :0346-2024658
Fabricant :VLP106P142
EAN :0662005114979



Documents
Détails articles : PRESSE D ENTRETIEN 100KN
Mouvement latéral du vérin pour permettre un réglage en largeur. Option la pompe pneumatique à pied série XA : Avec manomètre de pression intégré pour un contrôle optimal. Recommandée pour les opérations de pressage délicates avec débit d’huile variable. Capacité de la presse : 10 Kn. Ouverture maximale verticale : 430 mm. Ouverture maximale horizontale : 432 mm. Course : 156 mm.
Applications
Uniquement pour des opérations de pressage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur de travail | 435 mm |
|---|---|
| Poids | 49 kg |
| Capacité | 10 t |
| Course du cylindre | 156 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 737,10 € HT
/ unité
2 084,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h