Presse d'atelier hydraulique et accessoire/pièce de rechange pour presse d'atelier hydraulique Rubix-FR PPHB-50NC
PPHB-50NC
Voir les informations techniquesRéférences
Rubix-FR :PPHB-50NC
Rubix :W069-7383638
Fabricant :HB10012

Détails articles : PRESSES HORIZONTALES PPHB-50NC
Cette presse horizontale (50 tonnes) peut être utilisée pour de nombreux travaux de métallurgie. La presse a une course de piston de 265 mm et peut être équipée de toutes sortes d’outils pour des travaux de pliage ou de redressement spécifiques.
Points forts
Commande numérique permettant de régler la course du piston (en 6 niveaux) et d’enregistrer jusqu’à 100 programmes
Sélecteur pour fonctionnement manuel ou semi-automatique
Vanne de réglage du débit et vanne de régulation de la pression
Manomètre de pression intégré
Table de travail avec une graduation angulaire
Jauge arrière
Informations techniques
Attributs
| Largeur de travail | 730 mm |
|---|---|
| Poids | 1350 kg |
| Largeur | 970 mm |
| Capacité | 50 t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51 604,42 € HT
/ unité
61 925,30 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
