Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 28834010, Type: Buse de puissance | Ouverture: 55 mm
Powerbuse à angle de jet 25° pour nettoyeur haute pression HD / HDS
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :28834010
Rubix :0222-7048467
EAN :4002667045925
Détails articles : BUSE DE PUISSANCE 25055
La Powerbuse 055 de Kärcher est une buse à jet plat destinée aux opérations de nettoyage haute pression nécessitant un bon rendement surfacique. L’angle de 25° favorise l’élimination rapide des dépôts adhérents tout en conservant une action régulière sur la surface traitée.
Caractéristiques :
La buse pour nettoyeur haute pression Kärcher Powerbuse 055 génère un jet relativement plat avec un angle de pulvérisation de 25°, adapté au nettoyage de grandes surfaces planes. C'est un angle offrant un bon compromis entre puissance et largeur de jet. Cette configuration permet de couvrir une zone large à chaque passage et de limiter les reprises. Le raccord fileté M22 x 1,5 assure une compatibilité directe avec plusieurs appareils de la gamme Kärcher, qu’ils soient électriques ou thermiques. Sa conception est pensée pour un usage régulier dans des environnements de nettoyage intensif.
Spécifications :
- Référence Kärcher : 28834010.
- Type de buse : Powerbuse.
- Angle de jet : 25°.
- Taille de buse : 55.
- Filetage du raccord : M22 x 1,5.
- Couleur : argent.
- Appareils compatibles : HD (8/18, 9/18 et 10/19), HDC (advanced, classic et standard) et HDS (895-4 et 10/21).
Caractéristiques :
La buse pour nettoyeur haute pression Kärcher Powerbuse 055 génère un jet relativement plat avec un angle de pulvérisation de 25°, adapté au nettoyage de grandes surfaces planes. C'est un angle offrant un bon compromis entre puissance et largeur de jet. Cette configuration permet de couvrir une zone large à chaque passage et de limiter les reprises. Le raccord fileté M22 x 1,5 assure une compatibilité directe avec plusieurs appareils de la gamme Kärcher, qu’ils soient électriques ou thermiques. Sa conception est pensée pour un usage régulier dans des environnements de nettoyage intensif.
Spécifications :
- Référence Kärcher : 28834010.
- Type de buse : Powerbuse.
- Angle de jet : 25°.
- Taille de buse : 55.
- Filetage du raccord : M22 x 1,5.
- Couleur : argent.
- Appareils compatibles : HD (8/18, 9/18 et 10/19), HDC (advanced, classic et standard) et HDS (895-4 et 10/21).
Points forts
- Bon rapport puissance/surface grâce au jet plat à 25°.
- Élimination efficace des salissures tenaces en un nombre de passages réduit.
- Raccord M22 x 1,5 facilitant l’intégration sur des nettoyeurs haute pression Kärcher compatibles.
- Adaptation aux opérations de nettoyage régulières sur surfaces étendues.
- Élimination efficace des salissures tenaces en un nombre de passages réduit.
- Raccord M22 x 1,5 facilitant l’intégration sur des nettoyeurs haute pression Kärcher compatibles.
- Adaptation aux opérations de nettoyage régulières sur surfaces étendues.
Applications
La buse pour nettoyeur haute pression Kärcher Powerbuse 055 s’utilise dans des contextes de nettoyage industriel et technique, sur des sols, façades ou surfaces planes exposées aux salissures incrustées. Elle convient aux ateliers, zones de production, aires de stockage ou espaces extérieurs nécessitant un nettoyage fréquent. Son usage est adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes HD, HDC et HDS compatibles, aussi bien pour des interventions de maintenance que pour des opérations de remise en état.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 55 mm |
|---|---|
| Type | buse de puissance |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,23 € HT
/ unité
44,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h