Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 41140420, Type: Rotabuse
Rotabuse, grand, 045
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :41140420
Rubix :0222-7204830
EAN :4054278175744
Détails articles : BUSE ROTATIVE 045 NEW
Caractéristiques :
La Rotabuse grand 045 de Kärcher est un accessoire de nettoyage haute performance conçu pour un nettoyage intensif et efficace. Dotée d'un jet crayon rotatif, cette buse amplifie l'impact de l'eau sur les surfaces, permettant d'éliminer efficacement les salissures les plus tenaces tout en optimisant la puissance de nettoyage. Sa conception avancée intègre une buse en céramique et une bague de roulement résistante, assurant une longévité optimale tout en maintenant des performances constantes. Adaptée à des conditions d'utilisation exigeantes, elle fonctionne efficacement sous haute pression, supportant une pression maximale de 300 bars et une température de 85 °C. Son système de rotation rapide améliore l'impact de l'eau tout en réduisant la consommation d'eau et de détergent, rendant l'entretien plus écologique et économique. Conçue pour des applications professionnelles et industrielles, cette buse garantit un nettoyage en profondeur sans endommager les surfaces traitées, réduisant ainsi les coûts de maintenance et augmentant l'efficacité des opérations de nettoyage.
Spécifications :
- Type de buse : Rotabuse à jet crayon rotatif
- Matériau du suceur : Céramique
- Matériau de la bague de roulement : Céramique
- Pression maximale : 300 bar
- Température maximale de fonctionnement : 85 °C
- Compatible avec une large gamme de nettoyeurs haute pression Kärcher, notamment les modèles HD 6/16-4, HD 7/16-4, HD 8/18-4, HDS 6/15 CXA, HDS 7/16, HDS-E 8/16-4, et HDS 8/18-4.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
La Rotabuse grand 045 de Kärcher est un accessoire de nettoyage haute performance conçu pour un nettoyage intensif et efficace. Dotée d'un jet crayon rotatif, cette buse amplifie l'impact de l'eau sur les surfaces, permettant d'éliminer efficacement les salissures les plus tenaces tout en optimisant la puissance de nettoyage. Sa conception avancée intègre une buse en céramique et une bague de roulement résistante, assurant une longévité optimale tout en maintenant des performances constantes. Adaptée à des conditions d'utilisation exigeantes, elle fonctionne efficacement sous haute pression, supportant une pression maximale de 300 bars et une température de 85 °C. Son système de rotation rapide améliore l'impact de l'eau tout en réduisant la consommation d'eau et de détergent, rendant l'entretien plus écologique et économique. Conçue pour des applications professionnelles et industrielles, cette buse garantit un nettoyage en profondeur sans endommager les surfaces traitées, réduisant ainsi les coûts de maintenance et augmentant l'efficacité des opérations de nettoyage.
Spécifications :
- Type de buse : Rotabuse à jet crayon rotatif
- Matériau du suceur : Céramique
- Matériau de la bague de roulement : Céramique
- Pression maximale : 300 bar
- Température maximale de fonctionnement : 85 °C
- Compatible avec une large gamme de nettoyeurs haute pression Kärcher, notamment les modèles HD 6/16-4, HD 7/16-4, HD 8/18-4, HDS 6/15 CXA, HDS 7/16, HDS-E 8/16-4, et HDS 8/18-4.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Points forts
- Nettoyage 10 fois plus puissant qu'une buse classique grâce au jet crayon rotatif
- Matériaux en céramique haute résistance pour une durée de vie maximale
- Idéale pour l'élimination des dépôts les plus résistants sans endommager les surfaces
- Adaptée aux nettoyeurs haute pression Kärcher pour une compatibilité optimale
- Fonctionnement sous haute pression (jusqu'à 300 bar) pour un nettoyage intensif
- Matériaux en céramique haute résistance pour une durée de vie maximale
- Idéale pour l'élimination des dépôts les plus résistants sans endommager les surfaces
- Adaptée aux nettoyeurs haute pression Kärcher pour une compatibilité optimale
- Fonctionnement sous haute pression (jusqu'à 300 bar) pour un nettoyage intensif
Applications
La Rotabuse grand 045 est conçue pour des utilisations variées dans des environnements professionnels et industriels où un nettoyage en profondeur est essentiel. Elle est particulièrement efficace pour :
- Le nettoyage des équipements agricoles (tracteurs, machines agricoles, bétaillères)
- L'entretien des véhicules utilitaires et poids lourds
- Le nettoyage des bâtiments industriels et des sols d’ateliers
- L'élimination des graisses et des salissures sur les chantiers
- L’entretien des surfaces extérieures (terrasses, allées, murs en béton)
- L'utilisation dans les entreprises de nettoyage professionnel
- La maintenance des installations publiques (voiries, infrastructures)
- L'entretien des infrastructures sportives et des parcs de loisirs
- Le nettoyage des équipements agricoles (tracteurs, machines agricoles, bétaillères)
- L'entretien des véhicules utilitaires et poids lourds
- Le nettoyage des bâtiments industriels et des sols d’ateliers
- L'élimination des graisses et des salissures sur les chantiers
- L’entretien des surfaces extérieures (terrasses, allées, murs en béton)
- L'utilisation dans les entreprises de nettoyage professionnel
- La maintenance des installations publiques (voiries, infrastructures)
- L'entretien des infrastructures sportives et des parcs de loisirs
Informations techniques
Attributs
| Type | rotabuse |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,76 € HT
/ unité
346,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours


