Buse pour nettoyeur haute pression Spartex 855165, Type: Lance courte coudée | Pour modèle: NHP 150 EXP | Ouverture: 5 mm

Lance Télescopique 2 à 5 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :855165
Rubix :C600-7098573
EAN :3660338106378
LANCE COURTE COUDEE SANS BUSE POUR NHP 150

Résumé technique

Ouverture5 mm
Typelance courte coudée
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LANCE COURTE COUDEE SANS BUSE POUR NHP 150


Lance Télescopique avec pistolet intégré :
Réalisée en fi bre de verre (très légère: 3,9 kg), adaptée jusqu’à une pression de 275bar,
elle se déploie de 2 m à 5 m et est compatible en eau chaude jusqu’à 80° C. (vendue
sans buse)
Filetage entrée : M22 x 1,5M
Type de buse : 1/4 M – Raccord rapide
Pour une utilisation avec le Nettoyeur HP 160 SPG, un adaptateur est requis (nous
consulter).
 
Lance Courte coudée :
Particulièrement recommandée et utilisée avec une lance télescopique pour le nettoyage
des gouttières (vendue sans buse).
Filetage entrée : M22M
Type de buse : 1/4 F – Raccord rapide
 

Informations techniques


Attributs
Ouverture5 mm
Typelance courte coudée
Pour modèlenhp 150 exp
69,04 € HT
/ unité
82,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Type

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.