Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 2.113-086.0, Type: eco!Booster | Ouverture: 40 mm
eco!Booster
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :2.113-086.0
Rubix :0222-7338406
EAN :4066529118837
Documents
Détails articles : BUSE ECO BOOSTER TR 040
L’eco!Booster TR 040 de Kärcher est un accessoire haute performance optimisé pour le nettoyage haute pression. Son jet rotatif puissant offre un rendement amélioré de 50 % par rapport à un jet plat standard, garantissant un nettoyage efficace avec une consommation d’eau et d’énergie réduite. Idéal pour les surfaces sensibles comme le crépi, le bois et les carrosseries, il élimine la saleté sans abîmer les supports. Doté de la connexion rapide EASY!Lock, il assure une fixation sécurisée et rapide. Conçu pour les professionnels du bâtiment, de l’agriculture, des collectivités et de l’automobile, il allie fiabilité et performance pour un nettoyage optimal.
Caractéristiques :
Cet eco!Booster se distingue par sa conception robuste et optimisée pour un usage intensif. Son jet rotatif puissant améliore la pression de l'eau pour un nettoyage rapide et efficace, permettant d'éliminer efficacement les saletés tenaces. Il est équipé de la connexion rapide EASY!Lock, facilitant une installation sécurisée et rapide sur les équipements Kärcher compatibles. Sa taille de buse 040 assure une couverture homogène, optimisant ainsi le rendement du nettoyage, et son filetage M18 garantit une compatibilité accrue avec divers accessoires. Conçu en matériaux résistants, il garantit une longévité accrue et des performances constantes même en utilisation intensive. De plus, son débit optimisé permet une consommation d’eau maîtrisée, améliorant ainsi son efficacité énergétique.
Spécifications :
• Pression maximale : 300 bar
• Température maximale : 85 °C
• Filetage du raccord : EASY!Lock
• Poids avec emballage : 0,5 kg
Informations sur la marque
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Caractéristiques :
Cet eco!Booster se distingue par sa conception robuste et optimisée pour un usage intensif. Son jet rotatif puissant améliore la pression de l'eau pour un nettoyage rapide et efficace, permettant d'éliminer efficacement les saletés tenaces. Il est équipé de la connexion rapide EASY!Lock, facilitant une installation sécurisée et rapide sur les équipements Kärcher compatibles. Sa taille de buse 040 assure une couverture homogène, optimisant ainsi le rendement du nettoyage, et son filetage M18 garantit une compatibilité accrue avec divers accessoires. Conçu en matériaux résistants, il garantit une longévité accrue et des performances constantes même en utilisation intensive. De plus, son débit optimisé permet une consommation d’eau maîtrisée, améliorant ainsi son efficacité énergétique.
Spécifications :
• Pression maximale : 300 bar
• Température maximale : 85 °C
• Filetage du raccord : EASY!Lock
• Poids avec emballage : 0,5 kg
Informations sur la marque
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Points forts
• 50 % de puissance de nettoyage en plus : permet un nettoyage plus rapide et plus efficace.
• 50 % d’efficacité hydraulique en plus : réduit la consommation d’eau tout en maximisant le rendement.
• 50 % d’efficacité énergétique en plus : optimise l’utilisation de l’énergie pour une consommation réduite.
• Utilisation polyvalente : parfaitement adapté aux surfaces délicates comme le bois et les peintures.
• Connexion rapide EASY!Lock : assure une fixation simple et rapide sur les nettoyeurs Kärcher compatibles.
• 50 % d’efficacité hydraulique en plus : réduit la consommation d’eau tout en maximisant le rendement.
• 50 % d’efficacité énergétique en plus : optimise l’utilisation de l’énergie pour une consommation réduite.
• Utilisation polyvalente : parfaitement adapté aux surfaces délicates comme le bois et les peintures.
• Connexion rapide EASY!Lock : assure une fixation simple et rapide sur les nettoyeurs Kärcher compatibles.
Applications
• Nettoyage de façades
• Entretien municipal et mobilier urbain
• Secteur automobile et transport
• Agriculture et nettoyage des étables
• Entretien municipal et mobilier urbain
• Secteur automobile et transport
• Agriculture et nettoyage des étables
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 40 mm |
|---|---|
| Type | eco!booster |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,30 € HT
/ unité
169,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

