Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 47671470, Type: Gicleur triple | Pour modèle: HD 6/15 C Plus *EU | Ouverture: 34 mm
Buses triples pour nettoyeur HP KARCHER
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :47671470
Rubix :0222-7001203
EAN :4039784296138



Détails articles : GICLEUR TRIPLE PIECE DE RECHANGE 034
Trois jets réunis sur une seule tête : la buse triple Kärcher 034 passe du jet crayon au jet plat ou au jet basse pression d’une simple rotation. Sa buse en inox supporte jusqu’à 300 bar et une eau à 80 °C.
Caractéristiques :
Trois jets se partagent une même tête, sélectionnés par permutation manuelle. Le jet crayon haute pression, à 0°, concentre le débit sur un point. Avec la Powerbuse, le jet plat haute pression s’ouvre à 25° et couvre une bande plus large. Quant au jet basse pression à 40°, il sert à aspirer puis à pulvériser le détergent sur les appareils équipés d’un injecteur. La partie buse est réalisée en inox, robuste et résistante à la saleté. Un raccord fileté M 18 × 1,5 assure le montage sur la lance.
Spécifications :
- Référence : 4.767-147.0.
- Taille de buse : 034.
- Jets disponibles : crayon haute pression 0°, plat haute pression avec Powerbuse 25°, plat basse pression 40°.
- Mode de sélection : permutation manuelle.
- Matériau de la buse : inox.
- Pression maximale : 300 bar.
- Température maximale : 80 °C.
- Raccord : filetage M 18 × 1,5.
- Poids emballage inclus : 0,3 kg.
- Lance vendue séparément.
- Appareils compatibles : HD 5/13 C, HD 5/13 C+, HD 5/13 C+ avec FR Classic, HD 5/13 CX+, HD 6/15 C, HD 6/15 C+, HD 6/15 CX+, HDS 5/12 C.
Caractéristiques :
Trois jets se partagent une même tête, sélectionnés par permutation manuelle. Le jet crayon haute pression, à 0°, concentre le débit sur un point. Avec la Powerbuse, le jet plat haute pression s’ouvre à 25° et couvre une bande plus large. Quant au jet basse pression à 40°, il sert à aspirer puis à pulvériser le détergent sur les appareils équipés d’un injecteur. La partie buse est réalisée en inox, robuste et résistante à la saleté. Un raccord fileté M 18 × 1,5 assure le montage sur la lance.
Spécifications :
- Référence : 4.767-147.0.
- Taille de buse : 034.
- Jets disponibles : crayon haute pression 0°, plat haute pression avec Powerbuse 25°, plat basse pression 40°.
- Mode de sélection : permutation manuelle.
- Matériau de la buse : inox.
- Pression maximale : 300 bar.
- Température maximale : 80 °C.
- Raccord : filetage M 18 × 1,5.
- Poids emballage inclus : 0,3 kg.
- Lance vendue séparément.
- Appareils compatibles : HD 5/13 C, HD 5/13 C+, HD 5/13 C+ avec FR Classic, HD 5/13 CX+, HD 6/15 C, HD 6/15 C+, HD 6/15 CX+, HDS 5/12 C.
Points forts
- Permet de remplacer une tête de lance endommagée ou perdue.
- Le changement de jet se fait sans démontage, ce qui limite les interruptions entre deux étapes de nettoyage.
- Sur les appareils dotés d’un injecteur, l’application du détergent et le rinçage s’enchaînent avec la même tête.
- La tenue jusqu’à 300 bar et 80 °C autorise un usage à l’eau froide comme à l’eau chaude.
- Pièce d'origine Kärcher gage de qualité et de durabilité
- Le changement de jet se fait sans démontage, ce qui limite les interruptions entre deux étapes de nettoyage.
- Sur les appareils dotés d’un injecteur, l’application du détergent et le rinçage s’enchaînent avec la même tête.
- La tenue jusqu’à 300 bar et 80 °C autorise un usage à l’eau froide comme à l’eau chaude.
- Pièce d'origine Kärcher gage de qualité et de durabilité
Applications
Montée sur un nettoyeur haute pression Kärcher des séries HD ou HDS, cette buse triple sert au nettoyage courant comme au décrassage ponctuel. Grâce au jet crayon, les dépôts tenaces sur des zones réduites sont traités localement : joints, jantes, recoins de châssis. Les grandes surfaces, comme les sols d’atelier, les bardages ou les bennes, peuvent être nettoyées avec le jet plat. Enfin, le jet large est parfait pour l'application de produits ou pour le rinçage rapide.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 34 mm |
|---|---|
| Type | gicleur triple |
| Pour modèle | hd 6/15 c plus *eu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,45 € HT
/ unité
229,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h