Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.117-027.0, Type: Buse à triple jet | Pour modèle: HD 1.8/13 C | Ouverture: 32 mm
Buse à triple jet
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :4.117-027.0
Rubix :0222-7223254
Fabricant :41170270
EAN :4054278228945



Détails articles : GICLEUR TRIPLE SEULEMENT PR REMPLACEMENT
Triple buse avec changement de buse manuel. Robuste, durable et non obstruant. Sélection pratique d'un jet ponctuel haute pression (0°), d'un jet plat haute pression (25°) et d'un jet plat basse pression (40°). Pour les machines équipées d'un injecteur, le jet plat basse pression est utile pour l'aspiration et l'application du produit de nettoyage.
Points forts
-Peinture époxy très résistante
Corps massif en alliage léger d'aluminium
Niveau de gradient professionnel
Sole en v pour utilisation sur surfaces cylindriques
Fourni dans un coffret en bois
Corps massif en alliage léger d'aluminium
Niveau de gradient professionnel
Sole en v pour utilisation sur surfaces cylindriques
Fourni dans un coffret en bois
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 32 mm |
|---|---|
| Type | buse à triple jet |
| Pour modèle | hd 1.8/13 c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,58 € HT
/ unité
225,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours