Courroies trapézoïdales classiques DIN/ISO jumelées (Kraftband) Gates 15J3350/4 POWERBAND
PowerBand 15J
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :15J3350/4 POWERBAND
Rubix :7608-1150272
Fabricant :938633504
EAN :5412571093148


Résumé technique
| Profil | 15j |
|---|---|
| Longueur intérieure | 3350 mm |
| Nombre de stries | 4 |
Détails articles : COURROIE ETROITE 15 J 3350 4 BRINS JUMELEE POWERBAND
Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel/étroit. Les cordons de traction en polyester « Flex-Bonded », qui, dans leur ensemble, sont vulcanisés dans la courroie, augmentent la résistance de la courroie aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et aux charges de chocs. La liaison forte détermine la distance entre les courroies et empêche les courroies de se plier latéralement. Haute stabilité et bon fonctionnement avec les disques les plus exigeants. La conception offre des potentiels gains importants. Économies d’espace et de poids grâce à une transmission très efficace.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 15j |
|---|---|
| Longueur intérieure | 3350 mm |
| Nombre de stries | 4 |
| Matière | cr |
| Exécution | pes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,66 € HT
/ unité
967,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (44) jours