Courroies trapézoïdales classiques DIN/ISO jumelées (Kraftband) Gates XPB3750/2 POWERBAND QP4
Courroie
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :XPB3750/2 POWERBAND QP4
Rubix :7608-1281013
Fabricant :968537502
EAN :5414465993688


Résumé technique
| Profil | 9685 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 3750 mm |
| Nombre de stries | 2 |
Détails articles : COURROIE XPB 3750 2 BRINS POWERBAND QP4
Les courroies Gates® PowerBand® sont conçues pour les transmissions soumises à des charges pulsatoires, à des chocs ou à des vibrations extrêmes. En joignant plusieurs courroies trapézoïdales Quad-Power® 4 ensemble le Quad-Power® 4 PowerBand® offre une solution sans entretien pour les transmissions où les ceintures simples vibrent, se retournent ou sautent des poulies. Elle présente tous les avantages de la courroie unique : ces courroies EPDM SANS ENTRETIEN sont conçues pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d’arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.
Points forts
•La structure PowerBand® est construite comme une seule unité solide, contrôlant la distance de courroie à courroie et empêchant la flexion latérale|•Courroie trapézoïdale PowerBand® sans entretien avec grande stabilité sur les transmissions les plus résistantes|•Offre une excellente résistance aux vibrations et aux chocs
Informations techniques
Attributs
| Profil | 9685 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 3750 mm |
| Nombre de stries | 2 |
| Matière | epdm |
| Exécution | xpb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,92 € HT
/ unité
548,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours