Courroies trapézoïdales classiques DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt C167.3B
COURROIE 22X16,2 LI 4250 LP 4325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :C167.3B
Rubix :0314-1093040
Fabricant :2533-C425077JS

Documents
Détails articles : COURROIE 22X16,2 LI 4250 LP 4325 C167 - 3 BRINS JUMELEE
Les courroies de force KB sont composées de courroies trapézoïdales individuelles enrobées de haute qualité et reliées entre elles les unes aux autres par une couverture. En fonction de l'application, jusqu'à cinq courroies trapézoïdales étroites ou courroies trapézoïdales classiques sont utilisées dans une courroie de force. Pour des applications spécifiques, des courroies de force de plus de cinq courroies trapézoïdales peuvent être livrées. En cas d'utilisationde plusieurs courroies de force par entraînement, des combinaisons de jeux de courroies sont nécessaires.
Points forts
Caractéristique monobande. Bon comportement de mouvement en terme de vibrations. Excellente flexibilité. Propriétés d'accouplement. Grande fiabilité de fonctionnement. Entraînements cannelés - plats.
Applications
Les courroies de force KB sont utilisées dans le cadre de charges dynamiques extrêmes, d'écartements importants des essieux avec des poulies de diamètre réduit et en cas d'axes verticaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur intérieure | 4250 mm |
|---|---|
| Code RMA | c 167 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,89 € HT
/ unité
736,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
