Courroies trapézoïdales classiques DIN/ISO jumelées (Kraftband) Gates 7M1150JB/3 (1x3) POLYFLEX JB

PolyFlex JB 7M

Voir les informations techniques

Références

Gates :7M1150JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix :7608-1145137
Fabricant :89133115
EAN :5412571041750
COURROIE POLYFLEX 7M1150 3 BRINS

Résumé technique

Profil7m/jb
Longueur intérieure1143 mm
Nombre de stries3

Détails articles : COURROIE POLYFLEX 7M1150 3 BRINS


Plus de puissance sur une superficie réduite : c’est exactement ce que la courroie polyflexe JB-Belt fournit. Cette construction, fabriquée selon des méthodes de production brevetées, combine une puissance de transmission plus élevée à des vitesses élevées sur des mécanismes d’entraînement compacts et de précision multiples. L’utilisation de Polyflex JB abaisse les coûts et élargit les possibilités de développement. Convient pour les entraînements sur tours, fraiseuses, machines à bois et de métallurgie, périphériques informatiques, petits ventilateurs, etc.

Points forts

• Longue durée de vie sur les entraînements compacts avec de petites poulies.
• Vitesses d’arbre plus élevées, jusqu’à 30 000 tr/min
• Fonctionnement harmonieux avec des applications de précision.
• Économies de coûts et grandes possibilités de conception.
• Évite les vibrations lors des charges de choc.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à + 5 °C.

Informations techniques


Attributs
Profil7m/jb
Longueur intérieure1143 mm
Nombre de stries3
258,55 € HT
/ unité
310,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours