Courroies trapézoïdales classiques DIN/ISO jumelées (Kraftband) Gates 11M1360JB/3 (1x3) POLYFLEX JB

PolyFlex JB 11M

Voir les informations techniques

Références

Gates :11M1360JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix :7608-1145239
Fabricant :89143136
EAN :5412571042771
COURROIE POLYFLEX 11M1360 3 BRINS

Résumé technique

Profil11m/jb
Longueur intérieure1342 mm
Nombre de stries3

Détails articles : COURROIE POLYFLEX 11M1360 3 BRINS


Plus de puissance sur une superficie réduite : c’est exactement ce que la courroie polyflexe JB-Belt fournit. Cette construction, fabriquée selon des méthodes de production brevetées, combine une puissance de transmission plus élevée à des vitesses élevées sur des mécanismes d’entraînement compacts et de précision multiples. L’utilisation de Polyflex JB abaisse les coûts et élargit les possibilités de développement. Convient pour les entraînements sur tours, fraiseuses, machines à bois et de métallurgie, périphériques informatiques, petits ventilateurs, etc.

Points forts

• Longue durée de vie sur les entraînements compacts avec de petites poulies.
• Vitesses d’arbre plus élevées, jusqu’à 30 000 tr/min
• Fonctionnement harmonieux avec des applications de précision.
• Économies de coûts et grandes possibilités de conception.
• Évite les vibrations lors des charges de choc.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à +85 °C.

Informations techniques


Attributs
Profil11m/jb
Longueur intérieure1342 mm
Nombre de stries3
513,83 HT
/ unité
616,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h