Courroies trapézoïdales classiques DIN/ISO jumelées (Kraftband) Gates 5M925JB/5 (1x5) POLYFLEX JB
PolyFlex JB 5M
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :5M925JB/5 (1x5) POLYFLEX JB
Rubix :7608-1305998
Fabricant :89125925
EAN :5414465254048
Détails articles : COURROIE POLYFLEX 5M925 5 BRINS
Plus de puissance sur une superficie réduite : c’est exactement ce que la courroie polyflexe JB-Belt fournit. Cette construction, fabriquée selon des méthodes de production brevetées, combine une puissance de transmission plus élevée à des vitesses élevées sur des mécanismes d’entraînement compacts et de précision multiples. L’utilisation de Polyflex JB abaisse les coûts et élargit les possibilités de développement. Convient pour les entraînements sur tours, fraiseuses, machines à bois et de métallurgie, périphériques informatiques, petits ventilateurs, etc.
Points forts
• Longue durée de vie sur les entraînements compacts avec de petites poulies.
• Vitesses d’arbre plus élevées, jusqu’à 30 000 tr/min
• Fonctionnement harmonieux avec des applications de précision.
• Économies de coûts et grandes possibilités de conception.
• Évite les vibrations lors des charges de choc.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à + 5 °C.
• Vitesses d’arbre plus élevées, jusqu’à 30 000 tr/min
• Fonctionnement harmonieux avec des applications de précision.
• Économies de coûts et grandes possibilités de conception.
• Évite les vibrations lors des charges de choc.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à + 5 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m/jb |
|---|---|
| Longueur intérieure | 925 mm |
| Nombre de stries | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,84 € HT
/ unité
415,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

