Courroies trapézoïdales classiques DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt 1646A16257705-2B

COURROIE 13X 9,9 LI 1625 LP 1661

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :1646A16257705-2B
Rubix :0314-1072899
COURROIE 13X9,9 LI 1625 LP 1661 A64 - 2 BRINS JUMELEE

Documents

Détails articles : COURROIE 13X9,9 LI 1625 LP 1661 A64 - 2 BRINS JUMELEE


Les courroies de force KB sont composées de courroies trapézoïdales individuelles enrobées de haute qualité et reliées entre elles les unes aux autres par une couverture. En fonction de l'application, jusqu'à cinq courroies trapézoïdales étroites ou courroies trapézoïdales classiques sont utilisées dans une courroie de force. Pour des applications spécifiques, des courroies de force de plus de cinq courroies trapézoïdales peuvent être livrées. En cas d'utilisationde plusieurs courroies de force par entraînement, des combinaisons de jeux de courroies sont nécessaires.

Points forts

Caractéristique monobande. Bon comportement de mouvement en terme de vibrations. Excellente flexibilité. Propriétés d'accouplement. Grande fiabilité de fonctionnement. Entraînements cannelés - plats.

Applications

Les courroies de force KB sont utilisées dans le cadre de charges dynamiques extrêmes, d'écartements importants des essieux avec des poulies de diamètre réduit et en cas d'axes verticaux.

Informations techniques


Attributs
93,12 HT
/ unité
111,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.