Autre commande pneumatique Festo DPZ-25-100-P-A-KF
Double cylindre DPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DPZ-25-100-P-A-KF
Rubix :0326-2578792
Fabricant :162101
EAN :4052568130398
Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DPZ-25-100-P-A-KF
Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Points forts
- Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
- Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
- Réglage précis de la course en position finale
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a double piston dpz-25-100-p-a-kf |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 153,40 € HT
/ unité
1 384,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours