Références
Festo :LN-160
Rubix :0326-2579790
Fabricant :9037
EAN :4052568008857
Détails articles : CHAPE DE PIED LN-160
Chape de pied LN-160 pour fixation orientable de vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Taille=160, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=6234 g
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du pied à chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,82 € HT
/ unité
318,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours