Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Sati BT03004
Poulies trap. Moyeu amovible SPB900-05
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :BT03004
Rubix :9692-1056402

Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 300 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Documents
Détails articles : POULIE 4 SPB 300 MA 3535 ( 9090)
Toutes fabriquées suivant les normes ISO 4183 et DIN 2211-3. Fonte EN-GJL-200 UNI EN 1561. Traitement : Phospatation. Gamme : Poulies trapezoidales pour moyeu amovible, poulies trapezoidales à moyeu plein, poulies trapezoidales pour moyeu de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 300 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte phosphatée |
| Type | poulie trapézoïdale à moyeu amovible |
| Largeur de couronne | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 307 mm |
| Diamètre d'alésage | 90 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,38 € HT
/ unité
258,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (43) jours