Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPB200

Poulie 3 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPB200
Rubix :C600-1272481
Fabricant :856397
EAN :3660338116841
POULIE 3G SPB 200 MA 2517

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPB 200 MA 2517


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type2
Largeur de couronne63 mm
Diamètre extérieur207 mm
Largeur45 mm
83,73 € HT
/ unité
100,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h