Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPZ085

Poulie 2 gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :02SPZ085
Rubix :C600-1271056
Fabricant :856329
EAN :3660338116179
POULIE 2G SPZ 85 MA 1610

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence85 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 2G SPZ 85 MA 1610


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence85 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type8
Largeur de couronne28 mm
Diamètre extérieur89 mm
Largeur25 mm
9,99 € HT
/ unité
11,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h