Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB118
Poulie 4 gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPB118
Rubix :X600-1420176
EAN :3660338291135


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 118 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Détails articles : POULIE 4G SPB 118 MA 2012
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Systèmes de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 118 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Largeur de couronne | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,32 € HT
/ 2 unités
77,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours