Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPZ106
Poulies 6 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPZ106
Rubix :C600-1271424
Fabricant :856754
EAN :3660338120381


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 106 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Détails articles : POULIE 6G SPZ 106 MA 2012
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPZ - Douille conique (2012) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies Vee et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 106 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte gg25 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 8 |
| Largeur de couronne | 76 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,24 € HT
/ 2 unités
59,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours