Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPB112

Poulie 2 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :02SPB112
Rubix :C600-1269236
Fabricant :856296
EAN :3660338115844
POULIE 2G SPB 112 MA 1610

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 2G SPB 112 MA 1610


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type2
Largeur de couronne44 mm
Diamètre extérieur119 mm
Largeur25 mm
22,51 € HT
/ unité
27,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h