Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB335
Poulie 4 gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPB335
Rubix :C600-1271192
Fabricant :856515
EAN :3660338118012


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 335 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 4G SPB 335 MA 3535
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Systèmes de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 335 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 7 |
| Largeur de couronne | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 342 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,56 € HT
/ unité
185,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours